※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用コネクタ
リングジョイント(おねじエルボコネクタ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
管接続口径
R3/8
注文コード
87153193
品番
RML08838
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
33
寸法L2(mm)
28
寸法S1(mm)
G1/4
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
管接続口径
R3/8
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
6.5
本体対辺(mm)
19
ナット対辺(mm)
16
接続ねじ種類
R