※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFL08818 リングジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87153525 RFL08818 リングジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87153525

リングジョイント(めねじエルボコネクタ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87153525 品番 RFL08818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
寸法L(mm)31 寸法L2(mm)23 寸法S1(mm)G1/4 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 管接続口径Rc1/8 適合管外径(Φmm)8 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)5 本体対辺(mm)16 ナット対辺(mm)16 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする