※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKP08078 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155625 AKP08078 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155625

リングジョイント(ピン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)8.0 注文コード87155625 品番AKP08078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
この商品は寸法Dなど17種類から選べます 他の種類を見る
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 寸法L(mm)16.0 寸法L1(mm)15.0 最高使用圧力(MPa)7.0 寸法D(Φmm)8.0 寸法L2(mm)1.0 寸法d1(Φmm)6.4 寸法d2(Φmm)4.5 常用使用圧力(MPa)3.5 適合管外径D(Φmm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法(ΦD×Φd1)8.0×6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする