※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用その他継手
リングジョイント(ピン)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
10.0
注文コード
87155634
品番
AKP10018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
この商品は
寸法D
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
寸法L(mm)
19.0
寸法L1(mm)
17.5
最高使用圧力(MPa)
7.0
寸法D(Φmm)
10.0
寸法L2(mm)
1.5
寸法d1(Φmm)
7.0
寸法d2(Φmm)
5.0
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径D(Φmm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(ΦD×Φd1)
10.0×7.0