※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKP12058 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155686 AKP12058 リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155686

リングジョイント(ピン)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)12.0 注文コード87155686 品番AKP12058
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
この商品は寸法Dなど17種類から選べます 他の種類を見る
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 寸法L(mm)22.0 寸法L1(mm)20.0 最高使用圧力(MPa)7.0 寸法D(Φmm)12.0 寸法L2(mm)2.0 寸法d1(Φmm)10.0 寸法d2(Φmm)8.0 常用使用圧力(MPa)3.5 適合管外径D(Φmm)12.0 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法(ΦD×Φd1)12.0×10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする