※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMC84838 フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155923 FMC84838 フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155923

フレアジョイント(おねじコネクタ)

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87155923 品番 FMC84838
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
寸法L(mm)50 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)13 寸法S1(mm)U3/4 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 管接続口径R3/8 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 適合管外径(Φmm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)10 本体対辺(mm)22 ナット対辺(mm)26 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87155765
2026-01-25
用途:
灯油配管
製造業

灯油配管をするのにフレア加工して問題なく接続でき漏れもありませんでした。

対象商品:
87155765
2021-10-19
用途:
灯油配管
建設業・工事業

フレア加工をして、問題なく銅管と接続ができました。

対象商品:
87155756
2019-12-22
用途:
GPの圧力ホースに接続
その他業種

2分フレアーに接続使用漏れる心配なしとても良いと思いました

対象商品:
87155871
2018-04-05
用途:
ルームエアコン設置配管工事、配管敷設後の漏れテストなど
上森電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

納品に時間が掛かりすぎて仕事に間に合わず、自作の代用品で対応しました。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする