※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFC82828 フレアジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155984 FFC82828 フレアジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155984

フレアジョイント(めねじコネクタ)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87155984 品番 FFC82828
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
寸法L(mm)34 寸法L1(mm)15 寸法S1(mm)U7/16 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 管接続口径Rc1/4 適合管外径(Φmm)6.35 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)4.8 本体対辺(mm)17 ナット対辺(mm)17 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87155941
2022-02-09
用途:
エアー機器の動作確認用
建設業・工事業

UNFはなかなか入手できません。迅速でしかも安価。助かります。
品質も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする