※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGM06818 フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー 87156011 FGM06818 フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー 87156011

フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87156011 品番 FGM06818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
寸法L(mm)31.5 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)6.5 寸法S1(mm)U7/16 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 管接続口径G1/8 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 適合管外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)4.8 本体対辺(mm)16 ナット対辺(mm)17 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする