※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGM83848 フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156176 FGM83848 フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156176

フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87156176 品番 FGM83848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
寸法L(mm)45 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)12 寸法S1(mm)U5/8 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 管接続口径G1/2 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 適合管外径(Φmm)9.53 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)7 本体対辺(mm)22 ナット対辺(mm)22 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする