※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGF06828 フレアジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156203 FGF06828 フレアジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156203

フレアジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87156203 品番 FGF06828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
寸法L(mm)34 寸法L1(mm)15 寸法S1(mm)U7/16 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 管接続口径G1/4 適合管外径(Φmm)6 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)4.8 本体対辺(mm)17 ナット対辺(mm)17 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする