※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUB08008 フレアジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156352 FUB08008 フレアジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156352

フレアジョイント(隔壁型ユニオン)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87156352 品番 FUB08008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法L(mm)58 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)33 寸法L3(mm)5 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 適合管外径(Φmm)8 形状隔壁ユニオン 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)5.5 本体対辺(mm)16 ナット対辺(mm)19 寸法SU1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする