※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FML06818 フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156483 FML06818 フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156483

フレアジョイント(おねじエルボコネクタ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87156483 品番 FML06818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法L1(mm)32 寸法L2(mm)22 寸法S1(mm)U7/16 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 管接続口径R1/8 適合管外径(Φmm)6 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)4.8 本体対辺(mm)16 ナット対辺(mm)17 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87156596
2021-07-07
用途:
自作装置の部品
その他業種

「7日以内に出荷」とありますが、2021/06/25 22:15:04発注で2021/07/07 17:30出荷でした。
その間「遅れます」とも何も連絡無しです。
やや不満に思います。

MonotaROからの回答

出荷目安日は、土日祝及び年末年始の休業日を除いての日数になります。ご注文時は土曜のため、次の月曜を0日として計算しています。
詳しくはリンク先にございます。https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12/related/1
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする