※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUX06008 フレアジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157716 FUX06008 フレアジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157716

フレアジョイント(ユニオンクロス)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87157716 品番 FUX06008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法L(mm)64 寸法L1(mm)32 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 適合管外径(Φmm)6 最小穴径(mm)4.8 本体対辺(mm)16 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ナット対辺(mm)17 寸法SU7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする