ホースジョイント(ホースニップル)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87157831 品番 HTM03828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
寸法L(mm)40.0 寸法L1(mm)6.0 寸法L2(mm)22.0 寸法S(mm)1/4 適合ホース外径D(Φmm)8.0 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)5.0 呼び寸法(ΦD×S)8.0×1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87157813
2024-06-21
用途:
機器昇降用(アッパー)
エス、アイテック 様 (建設業・工事業)

ホームセンター、管材屋等5.0oとかなく、
困っていました。でモノタロウで探した
所、いいサイズが見つかりました。
アッパー用ホース修理に使用しました。
サイズとピッタリでほんとに助かりました。

対象商品:
87157786
2018-01-26
用途:
車のクーラントサブタンク増設に使用

価格は安いけど良品だと思います。文句なしですが、欲を言えば、もう少し長さと太さのバリエーションが多ければと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87157822
2017-02-15
用途:
真鍮製がgood

ホームセンターではなかなか見つからない物を簡単に購入できるってのがいい・・・真鍮製は加工も簡単でDTYにはもって来いの商品だと思います。

対象商品:
87157786
2018-05-12
用途:
車用アフターパーツのKIT付属品として。
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細口のニップルで、この安さで、大量購入しましたが、欠品の為まだ来ません。入荷後確認し、メッキをする予定です。早く送って下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする