ホースジョイント(ホースソケット)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 注文コード87158084 品番HTF03818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は管接続口径など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)34 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)22 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 対辺(mm)12 管接続口径Rc1/8 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 適合ホース内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)5 接続ねじ種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87158233
2025-03-13
用途:
ホースの接続
製造業

購入前に寸法について質問したところ
「コ−ヨ−製HTF08828」ですが、適合ホース内径が12.7 mmとなっている場合、基本的な設計上はこのホース内径に合わせたニップルとなっており、実寸直径も概ね12.7 mm前後となるよう設計されていると考えられます。
との回答
ホース内径が12.7 mmの場合、基本的には多少太めのニップルが基本 たとえば13.5とか14mm
そのため回答の「基本的な設計上はこのホース内径に合わせたニップルとなっており、実寸直径も概ね12.7 mm前後」は間違った回答
メーカーが適合ホース内径が12.7 mmと売ってるなら太いと思い購入したら実寸が約12.7ミリだった
他で調べた結果、メーカーはニップルの外径が12.7といっているようだ
漏れるの覚悟で使うがまともな回答をしていただきたい

3人が参考にしています
対象商品:
87158145
2024-07-18
用途:
水蒸気発生器の配管
教育・研究機関

Rc1/8オスのホースニップルは他社もありますが、Rc1/8メスのホースニップルを作っているところはあまりないので、重宝しています。

対象商品:
87158251
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
87158093
2019-12-07
用途:
エア配管
サービス業

何ら問題なく使用できております。
ホームセンターだと置いてあるサイズが限られているうえに値段も高いので、
モノタロウさんのような通販サイトの存在は大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
87158066
2018-10-11
用途:
給油ホースのジョイント

MonotaROブランドで作ってもらえるとうれしい。肉厚も十分で強度に不安は無い。個包装が無駄な感じがした。

1人が参考にしています
対象商品:
87158215
2018-12-06
用途:
コンプレッサーのジョイントに使用
サービス業

品物自体は何ら問題がなく使えますが、少し特殊なサイズだと発送までに時間が掛かります。

対象商品:
87158084
2018-09-21
用途:
車両への燃圧計取付

この価格で精度、強度、共に問題なし
とてもよい商品です

対象商品:
87158084
2019-12-09
用途:
小型スプレー用エアーホース接続
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

サイズが大き過ぎた。
規格サイズで、いちばん小さいのだろうが、もっと小径の物は無いのだろうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする