※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用コネクタ
ホースジョイント(ホースおねじコネクタ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
R3/8
注文コード
87158346
品番
HMC05838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
13
寸法S1(mm)
G3/8
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
管接続口径
R3/8
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合ホース内径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
6
本体対辺(mm)
19
ナット対辺(mm)
19
接続ねじ種類
R