※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUS02008 ホースジョイント(ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158617 HUS02008 ホースジョイント(ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158617

ホースジョイント(ホースユニオン)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87158617 品番 HUS02008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 寸法L(mm)61 寸法L1(mm)5 最高使用圧力(MPa)7 寸法L2(mm)28 常用使用圧力(MPa)3.5 適合ホース内径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)3.5 本体対辺(mm)12 ナット対辺(mm)12 寸法SG1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする