※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUB05008 ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158741 HUB05008 ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158741

ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87158741 品番 HUB05008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 寸法L(mm)106 寸法L1(mm)8 最高使用圧力(MPa)7 寸法L2(mm)57 寸法L3(mm)6 常用使用圧力(MPa)3.5 適合ホース内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)6 本体対辺(mm)19 ナット対辺(mm)19 寸法SG3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする