曜日別特売
HUB07008 ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUB07008 ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158766
HUB07008 ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158766

ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合ホース内径(Φmm)12
内容量1個注文コード87158766品番HUB07008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)寸法L(mm)12寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)7寸法L2(mm)66寸法L3(mm)7常用使用圧力(MPa)3.5適合ホース内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)7.5本体対辺(mm)24ナット対辺(mm)24寸法SG1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする