※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用エルボ
ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87158793
品番
HHL01818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
管接続口径
R1/8
寸法L1(mm)
39
最高使用圧力(MPa)
7
寸法L2(mm)
20
常用使用圧力(MPa)
3.5
寸法S1(mm)
G1/8
適合ホース内径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
2.8
本体対辺(mm)
12
ナット対辺(mm)
12
接続ねじ種類
R