※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HHL02818 ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158802 HHL02818 ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158802

ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87158802 品番 HHL02818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 管接続口径R1/8 寸法L1(mm)39 最高使用圧力(MPa)7 寸法L2(mm)20 常用使用圧力(MPa)3.5 寸法S1(mm)G1/8 適合ホース内径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)3.5 本体対辺(mm)12 ナット対辺(mm)12 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする