※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
コーヨーの 高圧用管継手
コーヨーの 高圧用コネクタ
チューブジョイント(おねじコネクタ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87159301
品番
BMC06828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
12
寸法S1(mm)
G1/8
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604
管接続口径
R1/4
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
2
常用使用圧力(MPa)
1
適合ホース内径(Φmm)
4
適合管外径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
3.5
本体対辺(mm)
16
ナット対辺(mm)
12
接続ねじ種類
R