※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMT06818 チューブジョイント(ホースおねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159511 BMT06818 チューブジョイント(ホースおねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159511

チューブジョイント(ホースおねじブランチティー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87159511 品番 BMT06818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
寸法L(mm)46 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)20 寸法S1(mm)G1/8 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604 管接続口径R1/8 形状ティー 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)2 常用使用圧力(MPa)1 適合ホース内径(Φmm)4 適合管外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)3.5 本体対辺(mm)12 ナット対辺(mm)12 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする