※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用ニップル
スクリュージョイント(ニップル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87159615
品番
SRN81828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
寸法L(mm)
27
対辺(mm)
16
管接続口径
R1/8×R1/4
寸法L1(mm)
6
最高使用圧力(MPa)
21
寸法L2(mm)
12
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
5
接続ねじ種類
R