※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGN82828 スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159825 SGN82828 スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159825

スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87159825 品番 SGN82828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 寸法L(mm)23 対辺(mm)16 管接続口径G1/4 寸法L1(mm)6 最高使用圧力(MPa)21 寸法L2(mm)8.5 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)6.5 接続ねじ種類G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87159825
2015-05-29
用途:
機器修理

探していたけど中々見つからなかった物の発見でした。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする