※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用ニップル
スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87159861
品番
SGN82838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
寸法L(mm)
26.5
対辺(mm)
19
管接続口径
G1/4×G3/8
寸法L1(mm)
8
最高使用圧力(MPa)
21
寸法L2(mm)
8.5
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
7.5
接続ねじ種類
G