※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCP83008 スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159904 SCP83008 スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159904

スクリュージョイント(キャップ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87159904 品番 SCP83008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状キャップ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 寸法L(mm)14 対辺(mm)19 管接続口径G3/8 寸法L1(mm)10 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87159895
2021-08-23
用途:
エアーテスト注入口キャップ用
建設業・工事業

本体の品質は良いのですが、たまに内ねじの切りくずが溝に残っており清掃が必要な場合があります。知らずに無理に締め込むと相手のねじも傷つけてしまうため、清掃を徹底してほしいと感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする