※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用エルボ
スクリュージョイント(45度めすおすエルボ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87159992
品番
SHL84848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
35.0
寸法L2(mm)
34.0
寸法S1(mm)
1/2
寸法S2(mm)
1/2
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20〜150(結露なきこと)
対辺(mm)
24
最高使用圧力(MPa)
21.0
常用使用圧力(MPa)
14.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
12.0
呼び寸法(S1×S2)
1/2×1/2