※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SML81818 スクリュージョイント(おすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160105 SML81818 スクリュージョイント(おすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160105

スクリュージョイント(おすエルボ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87160105 品番 SML81818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)20 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 対辺(mm)12 管接続口径R1/8 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)5 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする