※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SML83848 スクリュージョイント(おすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160166 SML83848 スクリュージョイント(おすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160166

スクリュージョイント(おすエルボ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87160166 品番 SML83848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)34 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 対辺(mm)24 管接続口径R3/8×R1/2 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.5 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする