※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SXT82828 スクリュージョイント(めすおすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160254 SXT82828 スクリュージョイント(めすおすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160254

スクリュージョイント(めすおすティー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87160254 品番 SXT82828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法L(mm)52 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)25 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ティー 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 対辺(mm)16 管接続口径Rc1/4×Rc1/4×R1/4 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)6.5 接続ねじ種類Rc×Rc×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする