※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT82828 スクリュージョイント(めすおすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160376 SRT82828 スクリュージョイント(めすおすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160376

スクリュージョイント(めすおすティー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87160376 品番 SRT82828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法L(mm)51 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)25 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ティー 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 対辺(mm)16 管接続口径Rc1/4×Rc1/4×R1/4 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)6.5 接続ねじ種類Rc×Rc×R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
水フィルタハウジング改装

水フィルタハウジング内の圧力計ポート兼エア抜きポートが排他設定の為、ポート追加用に使用。
ストレート側のオス/メスの相手がNPTで分岐側がPT規格だったが、柔らかい銅合金製なのでシールテープで良しとした。
出来ればネジ規格を適正適合させたいが、変換接手を多用すると全体のサイズが肥大化するので仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする