※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTL15008 マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160762 MTL15008 マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160762

マニホールド(ターミナル エルボ)

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87160762 品番 MTL15008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(継手本体)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜150(結露なきこと) 寸法L(mm)160 管接続口径Rc1/8 寸法L1(mm)30 呼び5-1/8 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 寸法□B(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)5 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87160787
2019-12-12
用途:
油圧試験装置の製作時
水谷技研 様

ねじも丁寧に加工されており満足です。
都度の製作のため仕方ないとは思いますが
納期がもう少し短ければと思います。

対象商品:
87160805
2019-04-24
用途:
機械の配管
下田産業株式会社 様 (卸売・小売業)

品質も重量感があり貧弱に感じなくてとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする