※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRL08838 スイベルジョイント(旋回エルボ リング式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160902 TRL08838 スイベルジョイント(旋回エルボ リング式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160902

スイベルジョイント(旋回エルボ リング式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)41.5 寸法L1(mm)29.5 注文コード87160902 品番TRL08838
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法L・寸法L1など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)19 寸法L(mm)41.5 寸法L1(mm)29.5 寸法L2(mm)26.5 寸法S1(mm)G1/4 寸法□B(mm)22 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと) 管接続口径R3/8 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 適合管外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする