スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87161191 品番 TSL83838
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法F(mm)19 寸法L(mm)41.5 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)26.5 寸法□B(mm)22 材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと) 管接続口径Rc3/8×R3/8 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87161207
2026-01-20
用途:
自作散水リールのジョイントに使用

特に高圧の使用部品でわ。無いのでとにかく安い部品が欲しかった。
取り付け後 漏水は、無し これで良かったです。

対象商品:
87161191
2020-03-31
用途:
冷却水配管
製造業

回転軸と垂直の方向に力を加え0.2MPa付近の水圧で通水すると、水が可動部から少し漏れる。

対象商品:
87161182
2019-03-20
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

角度が90度ではないのが気になるが価格の割にはパフォーマンスが良い。

対象商品:
87161173
2016-07-20
用途:
循環ライン組み立て

ホームセンターよりも安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする