※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSB81819 チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161392 CSB81819 チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161392

チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 注文コード87161392 品番CSB81819
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,198
この商品は管接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る
材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20〜100(結露なきこと) 寸法L(mm)46 対辺(mm)16 管接続口径Rc1/8 最高使用圧力(MPa)21 クラッキング圧力(MPa)0.3 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)3 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87161356
2017-07-13
用途:
バイクのオイルパイプに接続する予定でしたが!。
山本レーシングサービス 様

品物到着後に流量が足りない事が判り、全く使用していません!

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする