※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARN84848 アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162932 ARN84848 アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162932

アクセサリー(リングナット)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87162932 品番 ARN84848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
寸法L(mm)19.5 対辺(mm)24 寸法S(mm)1/2 適合管外径D(Φmm)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法(ΦD×S)1/2×1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87162835
2017-07-04
用途:
コンプレッサー修理に。
松原商会 様

コンプレッサー配管交換に使用しました。普通に問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする