※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用その他継手
アクセサリー(フレアナット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87162957
品番
AFN06918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法L(mm)
15.0
寸法S(mm)
7/16-20UNF
適合管外径D(Φmm)
6.0
対辺(mm)
17
呼び
6
RoHS指令(10物質対応)
対応