※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFN10938 アクセサリー(フレアナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162975 AFN10938 アクセサリー(フレアナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162975

アクセサリー(フレアナット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87162975 品番 AFN10938
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
寸法L(mm)18.0 寸法S(mm)5/8-18UNF 適合管外径D(Φmm)10.0 対辺(mm)22 呼び10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする