※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFN82918 アクセサリー(フレアナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162993 AFN82918 アクセサリー(フレアナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162993

アクセサリー(フレアナット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87162993 品番 AFN82918
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
寸法L(mm)15.0 寸法S(mm)7/16-20UNF 適合管外径D(Φmm)1/4 対辺(mm)17 呼び1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする