※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用その他継手
アクセサリー(フレアナット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87163011
品番
AFN84948
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法L(mm)
22.0
寸法S(mm)
3/4-16UNF
適合管外径D(Φmm)
1/2
対辺(mm)
26
呼び
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応