※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用管継手
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]の 高圧用その他継手
アクセサリー(ホース口)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87163106
品番
AHA01008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥130
販売価格(税別)
¥
118
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
5.0
寸法L(mm)
22.5
寸法L1(mm)
3.0
寸法L2(mm)
19.5
寸法d(Φmm)
2.8
適合ホース外径D(Φmm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法ΦD
5.0