※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHA02008 アクセサリー(ホース口) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163115 AHA02008 アクセサリー(ホース口) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163115

アクセサリー(ホース口)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87163115 品番 AHA02008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥152
販売価格(税別)
138
寸法D(Φmm)6.5 寸法L(mm)22.5 寸法L1(mm)3.0 寸法L2(mm)19.5 寸法d(Φmm)3.5 適合ホース外径D(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法ΦD6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする