※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHA06008 アクセサリー(ホース口) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163151 AHA06008 アクセサリー(ホース口) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163151

アクセサリー(ホース口)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87163151 品番 AHA06008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
寸法D(Φmm)11.0 寸法L(mm)32.5 寸法L1(mm)5.0 寸法L2(mm)27.5 寸法d(Φmm)7.0 適合ホース外径D(Φmm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法ΦD11.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする