※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABN06008 アクセサリー(チューブナット) コーヨー 87163307 ABN06008 アクセサリー(チューブナット) コーヨー 87163307

アクセサリー(チューブナット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87163307 品番 ABN06008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥130
販売価格(税別)
118
寸法L(mm)9.0 対辺(mm)12 外径×内径(Φmm)6.0×4.0 呼び6.0×4.0 寸法S(mm)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする