TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TAKAGI(高儀)の お玉・レードル
18-0ライラックシュガーレードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165066
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
食洗器対応。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-0(SUS430)
種別
シュガーレードル
用途
砂糖等。
質量(g)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
22×115×33
アズワン品番
64-4072-15