曜日別特売
- 18-0ライラックヒメフォーク TAKAGI(高儀) 87165145

18-0ライラックヒメフォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87165145品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

食洗器対応。

用途ケーキ等。食器の種類洋食器材質ステンレス18-0(SUS430)種別ヒメフォーク幅(mm)17全長(mm)125質量(g)15奥行(mm)17アズワン品番64-4072-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする