曜日別特売
ロング STパウダースプーン TAKAGI(高儀) 87165181

STパウダースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード87165181品番ロング
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

食洗器対応。

用途コーヒー等。食器の種類洋食器材質18-8ステンレス種別パウダースプーン質量(g)19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×28×32アズワン品番64-4072-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする