18-8 ST 茶こし 畳おり

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165303 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

細かい茶葉もしっかりこせる畳折タイプ。

用途紅茶、緑茶などに。 材質18-8ステンレス 質量(g)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×75×30 メッシュ200 アズワン品番64-4075-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87165303
2024-06-05
用途:
珈琲用

コーヒーを淹れるときにプレスでもなく紙フィルタでもステンフィルタでもなく、これを使用しています。プレスより澱が少なくて、紙よりも油分を感じられて、良いです。
※ただ、配送が商品ハダカのまま入っていたので、それはどうかと思いますが。ほかの物も一緒にあるなかで無造作に包まれもせず、というのは駄目だと思います。一応食品対応品ですし、しかも濾す部分がつぶれていましたし。そのあたりの改善を希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする