ノーブランド
ノーブランドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ノーブランドの 卓上備品・テーブルウェア
ノーブランドの 箸立・楊枝入・ナフキン立
おしぼりトレー スモーク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165513
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
シックなスモークカラー。
材質
メタクリル樹脂
用途
おしぼり置きに。
質量(g)
57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×190×62
耐熱温度(℃)
80